Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOPflex Halteseil DIN Drm 26,5mm L 300mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10093028
Hersteller:
     O+P Fluidtechnik
Herst.-Nr.:
     2STOPFUDIN265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
schlauchsicherungskabel
STOPflex Halteseil - DIN fuer Drm 26,5 mm Lange 300 mm maximaler Druck 420 bar
Weitere Informationen:
Ösen Ø:
26,5 mm
Länge L:
300 mm
geeignet bis Betriebsdruck:
420 bar
VPE:
10 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STOPflex®, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 154,01*
€ 183,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 152,67*
€ 181,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 146,38*
€ 174,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 141,32*
€ 168,17
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 131,23*
€ 156,16
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 114,49*
€ 136,24
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.