Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS89308 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1009420
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000025194000041
EAN/GTIN:
     4012802712865
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Wellenscheibe WS89308 INA
Weitere Informationen:
Typ:
WS 89308
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
7,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Wellenscheibe
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, wellenscheibe ina, axial rillenkugellager, INA, SKF, Scheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 44,19*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,03*
€ 44,41*
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 35,83*
€ 45,63*
€ 4,95*
ab € 36,4464*
€ 46,1264*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 52,84*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.