Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4514 Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10094716
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60011022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4514
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M4514 Kondensationsvernetzend Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 21
Härte:
25° Shore A
Eigenschaften:
weich, sehr hohe Dehnbarkeit
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4514
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.