Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 19,20 x 3,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10096464
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10096464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 19,20 x 3,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19,20 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4237*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4736*
€ 1,75358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5637*
€ 0,6708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.