Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 12mm 50m ge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10097255
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10097255
EAN/GTIN:
     4005800226755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 12mmx50m
Tesaband 4651 gelb 50 m - 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
310 µm
Farbe:
gelb
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
bis +130 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, Tesa Gewebeband, Tesa, Band, Tesaband, 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,41*
€ 12,01*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,68*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,51*
Lager 334
47
1
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 21,16*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,16*
€ 25,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.