Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 16 x 12 ID 6,5 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10098624
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     1612 U90 FB72016120 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
Elastomerfeder 16 x 12 ID 6,5 Wkst. PUR Effbe 1612 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
16 mm
Typ Nr.:
1612 U 90
Innen Ø:
6,5 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.