Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 100 x 50 ID 21,0 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10098659
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     10050 U90 FB72100500 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
Elastomerfeder 100 x 50 ID 21,0 Wkst. PUR Effbe 10050 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
100 mm
Typ Nr.:
10050 U 90
Innen Ø:
21 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.