Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 125 x 32 ID 27,0 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10098664
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     12532 U90 FB72125320 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
Elastomerfeder 125 x 32 ID 27,0 Wkst. PUR Effbe 12532 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
125 mm
Typ Nr.:
12532 U 90
Innen Ø:
27 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.