Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlfeder Buchse Typ B205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10099185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10099185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlfeder Buchse
Gummihohlfeder
Gummifeder
Feder
Gummi-Hohlfeder-Buchse Typ B 205 H 16,5 D 25,0 M 12
Weitere Informationen:
Ø Außen:
25 mm
Ø Innen:
12,5 mm
für Gewinde:
M12
Typ Nr.:
B 205
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.