Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71804 ACDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10099315
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71804 ACDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574366354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71804 ACDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA20 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71804
Ausführung:
ACDGA/P4
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 174,00*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 157,17*
€ 178,72*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 212,21*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 216,78*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 253,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.