Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 16 x 28Lmin 48Lmax 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10100043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1051 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F1051 NBR 16 x 28 Lmin 48 Lmax 120
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
16 mm
größter Innen Ø:
28 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
48/120 mm
HTN:
F 1051 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.