Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71814 CDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10101394
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71814 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574517442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71814 CDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA70 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71814
Ausführung:
CDGA/P4
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 238,99*
€ 289,99*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 301,29*
€ 350,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,04*
€ 359,53*
€ 4,95*
ab € 323,7287*
€ 373,8487*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 372,33*
€ 424,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.531,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.