Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Pyramide B1 ws 50-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10107383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaummatten 50 x 50
Pinta Pyramide B1 unbeschichtet weiss 50-50 Melaminharz 1200mm x 600mm x 50mm 0,72qm Art.-Nr. 18624
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Dicke:
50 mm
Farbe:
weiß
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, Luftschalldämmung, Pinta Pyramide B1 weiß, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.