Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 295,00 x 3,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10108023
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10108023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 295,00 x 3,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
295,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1855*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,576*
€ 12,58544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,296*
€ 12,25224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,8088*
€ 11,67247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,019*
€ 10,73261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5455*
€ 8,97915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1855*
€ 7,36075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.