Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4642 A+B Add-vern. 5,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1010810
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60007931 + 60007936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4642 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4642 A+B Additionsvernetzend Eimer a 5,5 Kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5,5 kg
Farbe:
rot
Mischungsverhältnis:
10:1
Härte:
37° Shore A
Eigenschaften:
mittelhart, hohe Dehnbarkeit
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4642 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,87*
€ 521,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.