Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 170,00 x 2,00 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10108134
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000113719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 170,00 x 2,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
170,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Ausführung:
N7022
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6582*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1973*
€ 1,42479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9779*
€ 1,1637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8579*
€ 1,0209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.