Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 85 x 85Lmin 55Lmax 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10108629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1201 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1201 85 x 85 Lmin 55 Lmax 460 Wkst. NBR zylindrisch Flanschanschluss
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
85 mm
größter Innen Ø:
85 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
55/460 mm
HTN:
F 1201 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.