| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10108983 Herst.-Nr.: 31319 EAN/GTIN: 7316577005557 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 31319 J2 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 31319 | Ausführung: | J2 | Innen Ø: | 95,00 mm | Außen Ø: | 200,00 mm | Breite: | 49,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,88* | € 356,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,88* | € 386,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 347,60* | € 389,70* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 403,71* | € 449,66* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,74* | € 494,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 403,71* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|