Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-8-12-15


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10109478
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-8-12-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-8-12-15
Weitere Informationen:
Typ:
A-08-12-15
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Länge:
15,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,892* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.