Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker A 07 transl. 310ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10110772
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     70105002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elastosil A07
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker A 07 transl. 310ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
transparent
Viskosität:
8000 mPa-s
Typ:
ELASTOSIL A07
Hersteller:
WACKER
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H361d Kann vermutlich das KInd im Mutterleib schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,6528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,63*
€ 730,2197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,00*
€ 712,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 556,87*
€ 662,6753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,99*
€ 637,8281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,32*
€ 614,4208
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacker Chemie
ITR1904
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.