Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 25x4,5 Dorn


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10111002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi-Kuehlerschlauch NW 25 x 4,5 mm PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach Dornfertigung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
34 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
240 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 18,92*
€ 22,51
pro Meter
ab 80 Meter
€ 18,80*
€ 22,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,71*
€ 21,07
pro Meter
ab 400 Meter
€ 16,90*
€ 20,11
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.