Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablelock AS tape 25x1mm 10m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL-TP-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cablelock
Schlauchschutz
Ausreissicherung
Fangsicherung
Gummi-Schutzband Cablelock AS tape Breite 25mm x Dicke 1mm - 10m Rolle einerseits selbstklebend, schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Dicke:
1 mm
Länge je Rolle:
10 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.