Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 64,00 x 3,00 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-101130
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000010622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 64,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
64,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1695*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.