Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K45x50x27 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10113062
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 45X50X27
EAN/GTIN:
     7316577126184
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K45x50x27 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 45X50X27
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Breite:
27,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 13,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,17*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,89*
1
€ 3,19*
ab € 11,91*
€ 16,90*
1
€ 4,95*
ab € 12,0417*
€ 17,0217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 22 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K45X50X27-B/0-7
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.