Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter AM85 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10113174
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     010842314000010
EAN/GTIN:
     4047643259323
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Nutmutter AM85 INA
Weitere Informationen:
Typ:
AM 85
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter, INA, Mutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 300,00*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 252,62*
€ 304,46*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.