Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NUP 310 ECJ SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10113405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 310 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577034892
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP 310 ECJ SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NUP 310
Ausführung:
ECJ
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
27,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 98,78*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 100,03*
1
€ 3,19*
ab € 87,52*
€ 100,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,34*
€ 102,19*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 119,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 23 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.