| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10114169 Herst.-Nr.: W 607-2RS1 EAN/GTIN: 7316570585643 |
| |
|
| | |
| Miniaturlager W 607 2RS1 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | W 607 | Ausführung: | 2RS1 | Innen Ø: | 7,00 mm | Außen Ø: | 19,00 mm | Breite: | 6,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Miniaturlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 4,96* | € 7,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 8,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,08* | € 8,79* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,77* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|