Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablelock AS 3 DN10-12 AD 17-28mm 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL-AS-3B-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cablelock
Schlauchschutz
Ausreissicherung
Fangsicherung
Ausreiß-Sicherung Cablelock AS 3 3B fuer Schlauch DN10 bis DN12; geeignet fuer Schlauch AD 17-28 mm; zugelassen bis max. 420 bar Betriebsdruck Farbe metallisch
Weitere Informationen:
für Schlauch:
DN10 bis DN12
geeignet für Schlauch AD:
17 – 28 mm
Maschinen-Fixpunkt AD:
18 – 24 mm
zugelassen bis max. Betriebsdruck:
450 bar
sichtbare Seilbogenlänge (ca.):
210 – 270 mm
Identlänge:
500 mm
Kennbuchstabe:
3B
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.