Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Stange 50 x 400 ID 17,0 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114547
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     50-400 U90 FB73000500 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastomerhohlstange
Elastomerhohlstange 50 x 400 ID 17,0 Wkst. PUR Effbe 50-400 U90
Weitere Informationen:
Herstellerbezeichnung:
50-400 U90
Länge:
400 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
50 mm
Innen Ø:
17 mm
Hersteller:
EFFBE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elastomerholstange, Dämpfungsscheiben, Konstruktionsteile, Sonderlängen, Feder, Ausgangsmaterial, Holstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.