Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Stange 125 x 300 ID 27,0 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114552
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     125-300 U90 FB73001250 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastomerhohlstange
Elastomerhohlstange 125 x 300 ID 27,0 Wkst. PUR Effbe 125-300 U90
Weitere Informationen:
Herstellerbezeichnung:
125-300 U90
Länge:
300 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
125 mm
Innen Ø:
27 mm
Hersteller:
EFFBE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elastomerholstange, Dämpfungsscheiben, Konstruktionsteile, Sonderlängen, Feder, Ausgangsmaterial, Holstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,85*
€ 509,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.