Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 5800 300ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10115204
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948759
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung 5800 Kartusche 300 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
rot
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
zum Dichten von verwindungssteifen Metallflanschen
Typ:
Loctite 5800
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +180 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, flächendichtung loctite, loctite strukturkleber, Flachendichtung, Klebstoff, Dichtung, Henkel, Loctite, anaerob, 5800
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 125,38*
1
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 138,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 157,40*
1
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 157,85*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 164,56*
€ 192,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,54854* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.