Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker® AK 10 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10115446
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     10115446
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker Silikonöle
Silikonöl
Siliconöl
Wacker
Wacker Silikonoel AK 10 Flasche a 0,5 Kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
500 g
Viskosität:
ca. 10 mm²/s
Typ:
Wacker AK 10
Farbe:
farblos
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, AK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.