Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU RP2 250 x 500 H 90 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10116510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10116510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammpuffer
Rammschutzpuffer
rammpuffer
GM-Puffer RP2 Rammpuffer 250 x 500 H 90 Wkst. NK - hart 2-Loch - mit Stahlscheibe Lochmittelabstand 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
500 mm
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Lochabstand:
je 250 mm
Ausführung:
Gummi-Metall-Rammpuffer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Rammpuffer, Ausführung RP2, Gummi-Metall-Element, Maschinenelement, Schwingmetall, Rammschutz, LKW, Rampe, Anfahrtpuffer, Schwingungsisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.