Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager 629 2RSLTN9-C3LT SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10117179
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     629-2RSLTN9/C3LT
EAN/GTIN:
     7316571840178
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager 629 2RSLTN9-C3LT SKF
Weitere Informationen:
Typ:
629
Ausführung:
2RSLTN9/C3LT
Innen Ø:
9,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager, Lager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,93*
€ 8,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 8,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 13,87*
31 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,86*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.