Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novaflon 100 1200x1200x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10118399
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10118399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novaflon® 100
Dichtplatte
Novaflon
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte novaflon 100 1,0 mm dick 1200 mm x 1200 mm modifiziertem PTFE
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novaflon®
Ausführung:
100
Farbe:
blau
Zulassung:
TA Luft, Germanischer Lloyd
FDA Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 460,45*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.