Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl TEK 21 x 52Lmin 120Lmax 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10119799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 3073 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F3073 TEK 21 x 52 Lmin 120 Lmax 215
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
21 mm
größter Innen Ø:
52 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
TEK
Länge min/max:
52/120 mm
HTN:
F 3073 T
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.