Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HK 85 x 40 M10 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10121496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10121496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HK 85 x 40 M10 Wkst. NK - mittel Belastung max. 1450 N
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Höhe:
40 mm
Gewinde:
M10 g x l1
Shorehärte:
mittel
Belastung:
1450 max N
Ausführung:
HK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Hutelement, Maschinenelement, Hutelement, Gummi-Metall-Element, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.