Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 50 x 18 M10-28 weich NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10123040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10123040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 50 x 18 M10-28 Wkst. NBR - weich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
18 mm
Gewinde:
M10x28 g x l1
Shorehärte:
weich
Material:
NBR
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.