Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 14 x 6 M4-10 weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10124187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
gm anschlag puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 14 x 6 M4-10 Wkst. NK - weich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Höhe:
6 mm
Gewinde:
M4x10 g x l1
Shorehärte:
weich
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.