Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 20,00 x 1,50 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124202
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10124202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 20,00 x 1,50 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 90, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9956*
€ 10,70476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9111*
€ 1,08421
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.