Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungssatz TSN 307 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124288
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 307 A
EAN/GTIN:
     7316570935141
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
Dichtungssatz TSN 307 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
TSN 307
Ausführung:
A
Innen Ø:
35 mm
Bez./Bauart:
Dichtungssatz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, Dichtungssatz, TSN, SKF, Gehäuse, Lager, Einheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 16,71*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 14,57*
€ 19,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 21,97*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 17,53*
€ 23,25*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 18,72*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 13 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 51 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 233,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
1803365
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.