Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba Zyl NBR 12x16 Lmin 8 Lmax 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1010 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F1010 12 x 16 Lmin 8 Lmax 30 Wkst. NBR, zylindrisch
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
12 mm
größter Innen Ø:
16 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
8/30 mm
HTN:
F 1010 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.