Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 06B-1 3/8"x7/32" IWIS VPE 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124955
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     10124955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
IWIS-Rollenkette 06B-1 3/8" x 7/32" (G 67) VPE 5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
06B-1
Abmessung:
3/8" x 7/32"
Marke:
JWIS
Hersteller:
IWIS
DIN:
8187-1
ISO:
606
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,94*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.