Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU RP1 52 x 200 H 80 L 120 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10125943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10125943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammpuffer
Rammschutzpuffer
rammpuffer
GM-Puffer RP1 Rammpuffer 52 x 200 H 80 Wkst. NK - hart 2-Loch - mit Stahlscheibe Lochmittelabstand 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
200 mm
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Lochabstand:
120 mm
Ausführung:
Gummi-Metall-Rammpuffer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Rammpuffer, Ausführung RP1, Gummi-Metall-Element, Maschinenelement, Schwingmetall, Rammschutz, LKW, Rampe, Anfahrpuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.