Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 16004-A-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10126068
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     060453036003002
EAN/GTIN:
     4012802335651
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 16004-A-C3 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
16004
Ausführung:
A/C3
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 3,45*
€ 4,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,59*
1
€ 4,95*
ab € 4,0916*
€ 5,6216*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,67*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049325
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.