Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring SSP 66,70 x 71,20 x 0,70 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000131783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SSP 66,70 x 71,20 x 0,70 PTFE spiralfoermig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
66,70 mm
Außen Ø:
71,20 mm
Breite:
0,70 mm
Typ:
SSP spiralförmig
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5884*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,26*
€ 228,7894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,0781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,726*
€ 65,12394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,625*
€ 25,73375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,5184*
€ 13,7069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5884*
€ 11,4102
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,0779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.