Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoglas-Nadelvlies 1000x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131247
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     3766240620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
isoliergewebe
Isoglas Nadelvlies 2400 g-qm Rollenlaenge 15 Meter 1000 mm x 20,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
20 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
15 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Frenzelit, Isoglas, Nadelvlies, Isoglas-Nadelvlies, Dichtungsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,7001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 m² (ab € 21,11334* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,3701*
€ 451,45042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,81*
€ 450,7839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,70005*
€ 429,23306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,00005*
€ 401,03006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,7001*
€ 376,87312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.