Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckfett OKS® 480 400ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10133869
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     10133869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
hochdruckfett
Wasserbestaendiges Hochdruckfett fuer die Lebensmitteltechnik OKS 480 - 30° bis + 160° Grad Kartusche a 400ml NSF H1 Reg-Nr. zu 148971
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 ml
Eigenschaften:
Fett
Produktbereich:
Hochdruckfett
Anwendungsbereich:
für die Lebensmitteltechnik
Typ:
OKS 480
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +160 °C
Farbe:
beige
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 480, 481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.