Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 150 x 150Lmin 80Lmax 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10133879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1240 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1240 NBR 150 x 150 Lmin 80 Lmax 470 zylindrisch
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
150 mm
größter Innen Ø:
150 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
80/470 mm
HTN:
F 1240 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.