Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berstschutzschlauch Drm 100 mm Klettverschl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10133906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SSCH-18-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Berstschutzschlauch aus Polyamid mit Klettverschluss Durchmesser 100 mm, Breite flach ungeklettet 340 mm entspricht EN ISO 3457 Pin-Hole-Test bestanden Farbe schwarz, ohne Beschriftung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 mm
Breite (flach):
340 mm
VPE:
25 MTR
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:
Polyamid
Bauart:
extrem dicht gewebt, abriebfest
Norm:
"Pin-Hole Test" nach EN ISO 3457.
Weitere Suchbegriffe: Berstschutzschlauch, Schlauch, Berst, Schutzschlauch, Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,50*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 52,50*
€ 62,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,24*
€ 62,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 52,09*
€ 61,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 49,89*
€ 59,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 46,32*
€ 55,12
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 40,04*
€ 47,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.